WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 In | AB4JGZ

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tommer

På lager
Vare: AB4JGZ Modell: 1YER9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCreeper
Hjulstørrelse2-1 / 2 "
Type hjulSving
RammematerialeStål
Høyde3 11 / 16 "
Lengde36 "
Lastekapasitet250 lb.
Antall hjul6
typenTubular
Bredde16 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nakkestøtte (polstret)

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseType hjulHøydeLengdetypenBreddePris
WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 In | AB4JGX 1ÅR52-1 / 2 "Sving4.125 "40.187 "Rørformet, Drop Rail16.75 "978NOK
WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 In | AB4JHA 1ÅR23"Spring Ride Swivel5"40.187 "Rørformet, Drop Rail16.75 "2 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 tommer
1 976 NOK / enhet