WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 In | AB4JGX

WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 tommer

På lager
Vare: AB4JGX Modell: 1YER5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCreeper
Hjulstørrelse2-1 / 2 "
Type hjulSving
RammematerialeStål
Høyde4.125 "
Lengde40.187 "
Lastekapasitet250 lb.
Antall hjul6
typenRørformet, Drop Rail
Bredde16.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseType hjulHøydeLengdetypenBreddePris
WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 In | AB4JGZ 1ÅR92-1 / 2 "Sving3 11 / 16 "36 "Tubular16 11 / 16 "1 976 NOK
WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 In | AB4JHA 1ÅR23"Spring Ride Swivel5"40.187 "Rørformet, Drop Rail16.75 "2 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 tommer
978NOK / enhet