Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 19ZC98 Momentnøkkelhode åpen ende 22mm | AF6NRC

WESTWARD 19ZC98 Momentnøkkelhode åpen ende 22mm

På lager
Vare: AF6NRC Modell: 19ZC98
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkelhode
Kjørestørrelse14 mm x 18
HodematerialeKrom Vanadiumstål
hode~~POS=TRUNCÅpen ende
MaterialeMark
Maks. Moment166 fot.lb.
Offset0 Degrees
Total lengde2 13 / 32 "
Størrelse22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)4.72
Skipets bredde (cm)2.49
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellHodematerialehode~~POS=TRUNCMaterialeMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 19ZD08 Momentnøkkel Head Box End 21mm | AF6NHX 19ZD08Krom VanadiumstålBoksluttMark243 fot.lb.2 3 / 5 "21mm145NOK
WESTWARD 19ZC59 momentnøkkelhode rund skralle 1/2 tomme | AF6NPK 19ZC59Alloy SteelRund skralleAlloy Steel453 fot.lb.2 25 / 32 "1 / 2 "249NOK
WESTWARD 19ZC90 Momentnøkkelhode åpen ende 13mm | AF6NQU 19ZC90Krom VanadiumstålÅpen endeMark38 fot.lb.2.25 "13119NOK
WESTWARD 19ZC91 Momentnøkkelhode åpen ende 14mm | AF6NQV 19ZC91Krom VanadiumstålÅpen endeMark47 fot.lb.2.25 "14mm209NOK
WESTWARD 19ZC92 Momentnøkkelhode åpen ende 15mm | AF6NQW 19ZC92Krom VanadiumstålÅpen endeMark57 fot.lb.2.25 "15mm119NOK
WESTWARD 19ZC93 Momentnøkkelhode åpen ende 16mm | AF6NQX 19ZC93Krom VanadiumstålÅpen endeMark68 fot.lb.2 5 / 16 "16mm209NOK
WESTWARD 19ZC94 Momentnøkkelhode åpen ende 17mm | AF6NQY 19ZC94Krom VanadiumstålÅpen endeMark81 fot.lb.2 5 / 16 "17mm119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19ZC98 Momentnøkkelhode åpen ende 22mm
232NOK / enhet