Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y549 Flush Trim Freser Bits Carbide Tipped 1/2 In | AA8BWC

WESTWARD 16Y549 Flush Trim Freser Bit Carbide Tipped 1/2 In

På lager
Vare: AA8BWC Modell: 16Y549
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush Trim Router Bit
Peiling Dia. (I.)1/2
Skjære Dia.1 / 2 "
Skjære lengde1"
Skjæredybde1 inn.
Fløytelengde1"
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde2 9 / 32 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.375 "
UnderkategoriLaminat og beskjæringsruterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjære Dia.Skjære lengdeSkaftlengdeFløytelengdeSakMaterialeAntall fløyterPris
WESTWARD 16Y537 Flush Trim-overfresbit, karbidtippet 1/2" diameter, 3 fløyter | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Flush Trim Router BitKarbid tippet3234NOK
WESTWARD 16Y538 Flush Trim Freser Bits Karbid tippet 3/8 In | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Flush Trim Router BitKarbid tippet2319NOK
WESTWARD 16Y561 Flush Trim Fresebit Solid Carbide1/4 In | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Flush Trim Router BitFast karbid1252NOK
WESTWARD 16Y579 Flush Trim Freser Bits Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Flush Trim Router BitKarbid tippet2221NOK
WESTWARD 16Y589 Flush Trim Freser Bits Carbide Tipped 1/4 In | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Flush Trim Router BitKarbid tippet2346NOK
WESTWARD 16Y590 Flush Trim Freser Bits Carbide Tipped 3/8 In | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Flush Trim Router BitKarbid tippet2168NOK
WESTWARD 16Y592 Flush Trim Freser Bits Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXZ 16Y5921 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.187 "1 / 2 "Flush Trim Router BitKarbid tippet2187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y549 Flush Trim Freser Bit Carbide Tipped 1/2 In
315NOK / enhet