Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y541 avfasningsfreser Bits Karbid tippet 1-1/2 In | AA8BVU

WESTWARD 16Y541 avfasingsfreser Bits Carbide Tipped 1-1/2 In

På lager
Vare: AA8BVU Modell: 16Y541

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfasingsfres
Vinkel45
Peiling Dia. (I.)1/2
Skjære Dia.1-1 / 2 "
Skjære lengde5 / 8 "
Skjæredybde5/8 tommer
Fløytelengde5 / 8 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde2 13 / 16 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.75 "
UnderkategoriAvfasingsfres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
WESTWARD 16Y551 avfasningsfreser Bits Karbid tippet 1-1/2 In | AA8BWE 16Y5512.437 "1 / 4 "1.375 "377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y541 avfasingsfreser Bits Carbide Tipped 1-1/2 In
387NOK / enhet