Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y533 Forming Router Bit Carbide Tipped 2-1 / 2 In | AA8BVK

WESTWARD 16Y533 Forming Fres Bit Carbide Tipped 2-1/2 In

På lager
Vare: AA8BVK Modell: 16Y533
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDanner rutebit
Peiling Dia. (I.)1/2
Skjære Dia.2-1 / 2 "
Skjære lengde1.25 "
Skjæredybde1-1 / 4 tommer
Fløytelengde1.25 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde3.25 "
Radius1"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1 21 / 32 "
UnderkategoriDanner rutebit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeTotal lengdeRadiusShank Dia.SkaftlengdePris
WESTWARD 16Y535 Forming Router Bit Carbide Tipped 1-1 / 4 In | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "336NOK
WESTWARD 16Y536 Forming Fres Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "290NOK
WESTWARD 16Y558 Forming Fres Bit Carbide Tipped 1-1/2 In | AA8BWM 16Y5581-1 / 2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "416NOK
WESTWARD 16Y564 Forming av ruterbitkarbid Tippet 1 tommer | AA8BWU 16Y5641"1 / 2 "17 / 32 "2 9 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 21 / 32 "285NOK
WESTWARD 16Y565 Formingsfreser med hardmetall 3/4 tommer | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "257NOK
WESTWARD 16Y568 Forming Router Bit Carbide Tipped 1-1 / 2 In | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "385NOK
WESTWARD 16Y574 Forming Fres Bit Carbide Tipped 2 In | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y533 Forming Fres Bit Carbide Tipped 2-1/2 In
217NOK / enhet