WESTWARD 13X035 kjøretøystativ 6 tonn per par - pakke med 2 | AA6GEV

WESTWARD 13X035 kjøretøystativ 6 tonn per par - pakke med 2

På lager
Vare: AA6GEV Modell: 13X035

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 436 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBilstativ
Basestørrelse9-3 / 4 x 11 "
AnleggVarmebehandlet duktil skrallebjelke i flere posisjoner Opprettholder tunge belastninger over lengre tidsperioder, hever automatisk skrallebjelken til ønsket høyde, solid vinkelstål med en sterk sveiset base
Løftekapasitet6 (per par)
Løftehøyde Maks.24.375 "
Løftehøyde Min.15.75 "
Salstørrelse (in.)4 1/4x1 1/4
typenAuto stiger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.9525
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8425420000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)pk. Antall.Pris
WESTWARD 13X036 kjøretøystativ 10 tonn per par - pakke med 2 | AA6GEW 13X03612-3/4 x 14-3/4"10 (per par)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/223 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X035 kjøretøystativ 6 tonn per par - pakke med 2
2 436 NOK /pakke