Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A712 Veggskraper Flex Full Tang Stål / tre 3in | AA4RCV

WESTWARD 13A712 Veggskrape Flex Full Tang Stål/tre 3in

På lager
Vare: AA4RCV Modell: 13A712

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggskrape
Bladlengde3.5 "
BladmaterialeKarbonstål
BladetypeFleksibel, full tang
Bladbredde3"
FARGENaturlig
Håndtak DesignKonisk
Handle Lengde3.5 "
HåndteringsmaterialeWood
Kniv / skraper underkategoriSkraper
Antall kanter1
Total lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBladlengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignHandle LengdeHåndteringsmaterialePris
WESTWARD 13A693 Veggskraper Stiv Full Tang Steel / pp 3 In | AA4RCC 13A6937"3.5 "Stiv, full tang3"SvartKonisk4"polypropylen122NOK
WESTWARD 13A694 Veggskraper Flex Steel / pp / tpr 3 In | AA4RCD 13A6947.5 "4"Fleksibel3"Svart, rødergonomisk3.5 "Polypropylen / TPR117NOK
WESTWARD 13A695 Veggskraper Stiv Stål / tre 3 In | AA4RCE 13A6957.25 "3.75 "Stiv, full tang3"NaturligKonisk3.5 "Wood159NOK
WESTWARD 13A703 Veggskrape Flex Full Tang Steel/pp 4 In | AA4RCL 13A7037"3.5 "Fleksibel, full tang4"SvartKonisk4"polypropylen75NOK
WESTWARD 1UKF7 Veggskraper Stiv 3 tommers nylonhåndtak | AB3NKM 1UKF77.875 "3.875 "Stiv3"BlåKonisk4"nylon127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A712 Veggskrape Flex Full Tang Stål/tre 3in
96NOK / enhet