Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A694 Veggskraper Flex Steel / pp / tpr 3 In | AA4RCD

WESTWARD 13A694 Veggskrape Flex Steel/pp/tpr 3 In

På lager
Vare: AA4RCD Modell: 13A694

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggskrape
Bladlengde4"
BladmaterialeKarbonstål
BladetypeFleksibel
Bladbredde3"
FARGESvart, rød
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde3.5 "
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPR
Kniv / skraper underkategoriSkraper
Antall kanter1
Total lengde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBladlengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignHandle LengdeHåndteringsmaterialePris
WESTWARD 13A693 Veggskraper Stiv Full Tang Steel / pp 3 In | AA4RCC 13A6937"3.5 "Stiv, full tang3"SvartKonisk4"polypropylen122NOK
WESTWARD 13A695 Veggskraper Stiv Stål / tre 3 In | AA4RCE 13A6957.25 "3.75 "Stiv, full tang3"NaturligKonisk3.5 "Wood159NOK
WESTWARD 13A703 Veggskrape Flex Full Tang Steel/pp 4 In | AA4RCL 13A7037"3.5 "Fleksibel, full tang4"SvartKonisk4"polypropylen75NOK
WESTWARD 13A712 Veggskraper Flex Full Tang Stål / tre 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Fleksibel, full tang3"NaturligKonisk3.5 "Wood96NOK
WESTWARD 1UKF7 Veggskraper Stiv 3 tommers nylonhåndtak | AB3NKM 1UKF77.875 "3.875 "Stiv3"BlåKonisk4"nylon127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A694 Veggskrape Flex Steel/pp/tpr 3 In
117NOK / enhet