Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E312 Sokkel 3/4 tommers stasjon 1-13/16 tommer 6 punkts dyp | AA2DGC

WESTWARD 10E312 Sokkel 3/4 tommers stasjon 1-13/16 tommer 6 punkts dyp

På lager
Vare: AA2DGC Modell: 10E312

Få tak i det Mai 6, mandag
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishFullt polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3-9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-13 / 16 "
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 10E270 Stikkontakt 3/4 tommers stasjon 3/4 tommers 6-punkts standard | AA2DEH 10E270Fullt polertAlloy Steel62"3 / 4 "standard125NOK
WESTWARD 10E271 Stikkontakt 3/4 tommers stasjon 13/16 tommers 6-punkts standard | AA2DEJ 10E271Fullt polertAlloy Steel62"13 / 16 "standard38NOK
WESTWARD 10E272 Stikkontakt 3/4 tommers stasjon 7/8 tommers 6-punkts standard | AA2DEK 10E272Fullt polertAlloy Steel62"7 / 8 "standard121NOK
WESTWARD 10E273 Sokkel 3/4 tommers stasjon 15/16 tommer 6 -punkts standard | AA2DEL 10E273Fullt polertAlloy Steel62"15 / 16 "standard121NOK
WESTWARD 10E274 Stikkontakt 3/4 tommers stasjon 1 tommers 6-punkts standard | AA2DEM 10E274Fullt polertAlloy Steel62 1 / 16 "1"standard44NOK
WESTWARD 10E275 stikkontakt 3/4 tommers stasjon 1-1 / 16 tommers 6-punkts standard | AA2DEN 10E275Fullt polertAlloy Steel62 1 / 16 "1-1 / 16 "standard141NOK
WESTWARD 10E276 Stikkontakt 3/4 tommers stasjon 1-1 / 8 tommers 6-punkts standard | AA2DEP 10E276Fullt polertAlloy Steel62 1 / 16 "1.125 "standard143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E312 Sokkel 3/4 tommers stasjon 1-13/16 tommer 6 punkts dyp
429NOK / enhet