Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESCO 53724 6" diameter støpejern Moldon gummihjul, 500 lbs kapasitet, 2" slitebane, 3/4" bore-ID

På lager
Vare: AG7KTM Modell: 53724
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpejernssenter Moldon Gummi
Bore Dia.0.75 "
Passer til aksel0.75 "
NavmaterialeCast Iron
Navbredde2.1875 "
Lastekapasitet500 lb.
HjullagerRoller
HjulmaterialeStøpejern senter moldongummi
Hjulbredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.Passer til akselHjulmaterialeHjulbreddeNavmaterialeSakLastekapasitetPris
WESCO 150120 Form på gummihjul | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "Støpejern senter moldongummi2.187 "-Hjul-745NOK
WESCO 150596 påstøpt gummihjul | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"Støpejern senter moldongummi2.75 "-Hjul-1 497 NOK
WESCO 108839 hjul 6 1/2x1 1/2 tommers mugg på gummi | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Støpejern senter moldongummi2"-Støpejernssenter Moldon Gummi400568NOK
WESCO 53446 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 5/8" Bore Id | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Cellulært skum2.25 "StålCellulært skum fylt280 lb.685NOK
WESCO 53490 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 3/4" Bore Id | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "Cellulært skum2.25 "StålCellulært skum fylt280 lb.715NOK
WESCO 150698 10 "Diameter Poly Hub Solid gummihjul, 550 lbs kapasitet | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul550 lb.617NOK
WESCO 150697 8 "Diameter poly nav solid gummihjul, kapasitet 300 kg | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul300 lb.600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 53724 6" diameter støpejern Moldon gummihjul, 500 lbs kapasitet, 2" slitebane, 3/4" bore-ID
408NOK / enhet