WESCO 150596 påstøpt gummihjul | AA9VTF 1GAD1

WESCO 150596 påstøpt gummihjul

På lager
Vare: AA9VTF Modell: 150596Kryssreferanse: 1GAD1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1"
Passer til aksel1"
typenStøpejernsnav 10 x 2-1 / 2 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeStøpejern senter moldongummi
Hjul TypeStøpejern senter moldongummi
Hjulbredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.255
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8716905040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.Passer til akselHjulmaterialeHjulbreddeNavmaterialeSakLastekapasitetPris
WESCO 150120 Form på gummihjul | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "Støpejern senter moldongummi2.187 "-Hjul-670NOK
WESCO 108839 hjul 6 1/2x1 1/2 tommers mugg på gummi | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Støpejern senter moldongummi2"-Støpejernssenter Moldon Gummi400511NOK
WESCO 53446 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 5/8" Bore Id | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Cellulært skum2.25 "StålCellulært skum fylt280 lb.685NOK
WESCO 53490 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 3/4" Bore Id | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "Cellulært skum2.25 "StålCellulært skum fylt280 lb.715NOK
WESCO 150698 10 "Diameter Poly Hub Solid gummihjul, 550 lbs kapasitet | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul550 lb.617NOK
WESCO 150697 8 "Diameter poly nav solid gummihjul, kapasitet 300 kg | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul300 lb.600NOK
WESCO 108479 10" diameter polynav massivt gummihjul, 250 pund kapasitet | AG7KRM SR 108479-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul250 lb.329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 150596 påstøpt gummihjul
1 473 NOK / enhet