Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05135280001 Power Bit, #00 Festeverktøyspissstørrelse, 1 9/16 tommers bitlengde, 4 mm sekskantskaftstørrelse, 10 PK | CU9VPW 30GE10

WERA TOOLS 05135280001 Power Bit, #00 Festeverktøyspissstørrelse, 1 9/16 tommers bitlengde, 4 mm sekskantskaftstørrelse, 10 PK

På lager
Vare: CU9VPW Modell: 05135280001Kryssreferanse: 30GE10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
WERA TOOLS 05066920001 Bitorsion Torx Bits med sekskantdrev, 10 Pack | CU9VPJ 738K36 05066920001Skrutrekkerbit1548NOK
WERA TOOLS 05066488001 Bitorsion Torx Bits med sekskantdrev, 10 Pack | CU9VPK 738K35 05066488001Skrutrekkerbit1256NOK
WERA TOOLS 05160901001 Harpun ACR Bit | CU9VPL 738K27 05160901001Skrutrekkerbit101 074 NOK
WERA TOOLS 05057705001 Insert Bit | CU9VPM 38A171 05057705001Sett inn bit138NOK
WERA TOOLS 05135272001 Power Bit, #0 Festeverktøyspissstørrelse, 1 47/64 tommers bitlengde, 4 mm sekskantskaftstørrelse, 10 PK | CU9VPN 30GE04 05135272001Kraftbit11 044 NOK
WERA TOOLS 05135286001 Power Bit, #0 Festeverktøyspissstørrelse, 1 9/16 tommers bitlengde, 4 mm sekskantskaftstørrelse, 10 PK | CU9VPP 30GE14 05135286001Kraftbit1577NOK
WERA TOOLS 05135284001 Power Bit, #0 Festeverktøyspissstørrelse, 1 9/16 tommers bitlengde, 4 mm sekskantskaftstørrelse, 10 PK | CU9VPQ 30GE12 05135284001Kraftbit1796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05135280001 Power Bit, #00 Festeverktøyspissstørrelse, 1 9/16 tommers bitlengde, 4 mm sekskantskaftstørrelse, 10 PK
799NOK / enhet