Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bits Rustfritt Stål 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5

WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bit Rustfritt stål 6.0 mm L 3 1/2

På lager
Vare: AE3QJT Modell: 05071104001Kryssreferanse: 5EPY5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde3.5 "
BitstilHex
FinishDiamantbelagt
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse6.0mm
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellSakPunktstørrelseSAE eller metriskPris
WERA TOOLS 05071080002 Hex Power Bits Rustfritt Stål 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002Sett inn bit1.0mmMetric163NOK
WERA TOOLS 05071101001 Hex Power Bits Rustfritt Stål 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Kraftbit3.0mmMetric176NOK
WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bits Rustfritt Stål 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Kraftbit4.0mmMetric176NOK
WERA TOOLS 05071103001 Hex Power Bits Rustfritt Stål 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Kraftbit5.0mmMetric176NOK
WERA TOOLS 05071105051 Hex Power Bit Rustfritt stål 3/32 Tommer Lengde 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Kraftbit3/32SAE176NOK
WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit Rustfritt stål 1/8 tomme Lengde 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001Kraftbit1/8SAE176NOK
WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit Rustfritt stål 5/32 Tommer Lengde 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8 05071107001Kraftbit5/32SAE176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bit Rustfritt stål 6.0 mm L 3 1/2
176NOK / enhet