Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05066853001 Socket Bit, 1/2 Inch Drive Size, Tri Wing Tip, #0 Tip Size, 1 47/64 Inch Length, Metric | CU9VUZ 483G49

WERA TOOLS nr

På lager
Vare: CU9VUZ Modell: 05066853001Kryssref.: 483G49

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WERA TOOLS 05003857001 Socket Bits | CU9VUD 483G39 05003857001294NOK
WERA TOOLS 05004202001 Socket Bits | CU9VUE 483G42 050042020012 298 NOK
WERA TOOLS 05135268001 Socket Bits | CU9VUF 483G44 05135268001227NOK
WERA TOOLS 05003850001 Socket Bits | CU9VUG 483G25 05003850001274NOK
WERA TOOLS 05003836001 Socket Bits | CU9VUH 483G36 05003836001237NOK
WERA TOOLS 05003833001 Socket Bits | CU9VUJ 483G30 05003833001222NOK
WERA TOOLS 05003831001 Sokkelbits | CU9VUK 483G26 05003831001226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS nr
547NOK / enhet