Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05059530001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 2 tommers lengde | AE3QLB 5ERC6

WERA TOOLS 05059530001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 2 tommers lengde

På lager
Vare: AE3QLB Modell: 05059530001Kryssreferanse: 5ERC6
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilPhillips
FinishDiamantbelagt
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
PunktstørrelsePH1
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenPhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207806000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05059532001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 2 tommers lengde | AE3QLC 5ERC7 05059532001PH299NOK
WERA TOOLS 05059534001 Phillips Power Bit Diamond Ph3 2 tommers lengde | AE3QLD 5ERC8 05059534001PH399NOK
WERA TOOLS 05134950001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 2 tommers lengde | AE3QLH 5ERD2 05134950001PH186NOK
WERA TOOLS 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 2 tommers lengde | AE3QLJ 5ERD3 05134951001PH259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05059530001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 2 tommers lengde
99NOK / enhet