Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER T0054460199N Loddespiss, konisk, 0.2 mm Bredde, 20 mm Lg | CU9VEU 799RP6

WELLER T0054460199N Loddespiss, konisk, 0.2 mm bredde, 20 mm Lg

På lager
Vare: CU9VEU Modell: T0054460199NKryssreferanse: 799RP6
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
WELLER WLTS24IR60 loddespisser, skrutrekker, 2.4 mm bredde | CU9VBL 787C41 WLTS24IR60Tips3260NOK
WELLER T0054442899 Loddespiss, bøyd meisel, 1.2 mm Bredde, 16.5 mm Lg | CU9VDZ 24AC58 T0054442899Loddetips1133NOK
WELLER WLTSB10IR80 Loddespiss, bøyd meisel, 10 mm B, 76.2 mm Lg | CU9VEA 799RU1 WLTSB10IR80Loddetips3375NOK
WELLER TPSI3 loddespiss, skrå | CU9VEB 31LW20 TPSI3Loddetips1304NOK
WELLER ETCC Loddespiss, Fas, 3.2 mm Bredde, 34.5 mm Lg | CU9VEC 31LW23 ETCCLoddetips1114NOK
WELLER CT6E8 loddespiss, meisel, 0.25 tommer Størrelse W | CU9VED 799RV1 CT6E8Loddetips1142NOK
WELLER MTG40 loddespiss, meisel, 0.63 tommer Størrelse W | CU9VEE 799RU4 MTG40Loddetips1510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER T0054460199N Loddespiss, konisk, 0.2 mm bredde, 20 mm Lg
470NOK / enhet