Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER T0051388899 Loddetråd, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber | CU9VCG 799RM0

WELLER T0051388899 Loddetråd, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber

På lager
Vare: CU9VCG Modell: T0051388899Kryssreferanse: 799RM0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WELLER T0051388399 Loddetråd, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber | CU9VBP 799RM2 T0051388399804NOK
WELLER T0051388199 Loddetråd, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber | CU9VBQ 799RM1 T0051388199804NOK
WELLER T0051404899 Loddetråd, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3 % tinn, 0.6 % kobber, 0.05 % nikkel | CU9VBR 799RN2 T0051404899603NOK
WELLER T0051402499 Loddetråd, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber | CU9VBT 799RN3 T0051402499624NOK
WELLER T0051387299 Loddetråd, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber | CU9VBU 799RJ8 T00513872993 049 NOK
WELLER T0051386599 Loddetråd, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber | CU9VBV 799RJ7 T00513865993 049 NOK
WELLER T0051388499 Loddetråd, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber | CU9VBW 799RM4 T0051388499698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER T0051388899 Loddetråd, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5 % tinn, 3 % sølv, 0.5 % kobber
1 440 NOK / enhet