WELLER 0053660299 Røyksuger Hepa 60 Hz 120v | AF7CNE 20UX28

WELLER 0053660299 Avtrekksavtrekk Hepa 60 Hz 120v

På lager
Vare: AF7CNE Modell: 0053660299Kryssreferanse: 20UX28

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekk
Dybde23-5 / 8 "
Filter MediaHEPA
Høyde25 63 / 65 "
Hz60
Inngangsspenning120
Bredde568665 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.08
Skipets høyde (cm)65.99
Skipets lengde (cm)88.01
Skipets bredde (cm)59.99
HS kode8421398015

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER 0053660299 Avtrekksavtrekk Hepa 60 Hz 120v
40 094 NOK / enhet