Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 053-030-020 Reduserende Tee Karbonstål 3178 psi | AF9ZAA 30WD82

WELDBEND CORP. 053-030-020 Reduserende Tee Carbon Steel 3178 psi

På lager
Vare: AF9ZAA Modell: 053-030-020Kryssreferanse: 30WD82
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
4 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialKarbonstål
KlasseXS
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press3178 psi
Rørstørrelse3 "x 2"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307933040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 053-030-020 Reduserende Tee Carbon Steel 3178 psi
4 452 NOK / enhet