Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51341.025.0200 Machine Screw Flstr 1/4-20 X 2 Length, 50PK | AH3ETN 31KH73

GRAINGER U51341.025.0200 Maskinskrue Flstr 1/4-20 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ETN Modell: U51341.025.0200Kryssref: 31KH73
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.389 til 0.414 "
Hodehøyde0.155 "til 0.170
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde2"
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5661
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51341.025.0200 Maskinskrue Flstr 1/4-20 X 2 Lengde, 50PK
301NOK /pakke