Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 010-020-000 Lang radius albue karbonstål 2360 psi | AF9YZQ 30WC10

WELDBEND CORP. 010-020-000 Long Radius Albue Carbon Steel 2360 psi

På lager
Vare: AF9YZQ Modell: 010-020-000Kryssreferanse: 30WC10
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
970NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang radius albue 90 grader
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2360 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 011-080-000 Lang radius albue karbonstål 2097 psi | AF9YLZ 30WC30 011-080-000XS2097 psi8"15 508 NOK
WELDBEND CORP. 011-010-000 Lang radius albue karbonstål 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 010-020-000 Long Radius Albue Carbon Steel 2360 psi
970NOK / enhet