WELDBEND CORP. 011-080-000 Lang radius albue karbonstål 2097 psi | AF9YLZ 30WC30

WELDBEND CORP. 011-080-000 Long Radius Albue Carbon Steel 2097 psi

På lager
Vare: AF9YLZ Modell: 011-080-000Kryssreferanse: 30WC30

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang radius albue 90 grader
Body MaterialKarbonstål
KlasseXS
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2097 psi
Rørstørrelse8"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.085
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 010-020-000 Lang radius albue karbonstål 2360 psi | AF9YZQ 30WC10 010-020-000STD2360 psi2"970NOK
WELDBEND CORP. 011-010-000 Lang radius albue karbonstål 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 011-080-000 Long Radius Albue Carbon Steel 2097 psi
15 508 NOK / enhet