Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 51165 Klaffeskive type 27 4-1 / 2 tommer Diameter 40 Grit | AF9TEH 30TT83

WEILER 51165 Klaffskive Type 27 4-1/2 tommer Diameter 40 Korning

På lager
Vare: AF9TEH Modell: 51165Kryssreferanse: 30TT83
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeFenol
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
KlasseEkstra Heavy Duty
Grit40
Maks. RPM12,000
Monteringsstørrelse5/8 "-11
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6805301000

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritMaks. RPMMonteringsstørrelsePris
WEILER 51166 Klaffskive 4-1 / 2 tommer 5 / 8-11 60 Grit | AF7ZZY 24AD47 51166Ekstra Heavy Duty6012,0005 / 8-11162NOK
WEILER 51164 Klaffskive type 27 4-1 / 2 tommer Diameter 36 Grit | AF9TEG 30TT82 51164Ekstra Heavy Duty3612,0005/8 "-11178NOK
WEILER 51167 Klaffskive Type 27 4-1 / 2 tommer Diameter 80 Grit | AF9TEJ 30TT84 51167Ekstra Heavy Duty8012,0005/8 "-11178NOK
WEILER 51113 Klaffskive Type 27 4-1/2 tommer Diameter 40 Grit | AF9TEN 30TT88 51113Standard plikt4013,0005/8 "-11151NOK
WEILER 51114 Klaffskive Type 27 4-1/2 tommer Diameter 60 Grit | AF9TEP 30TT89 51114Standard plikt6013,0005/8 "-11151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 51165 Klaffskive Type 27 4-1/2 tommer Diameter 40 Korning
178NOK / enhet