Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 31124 Stålhjulsbørste 4-tommers 1/2-tommers bredde | AD7UAE 4GHY7

WEILER 31124 Stålbørste 4-tommers 1/2-tommers bredde

På lager
Vare: AD7UAE Modell: 31124Kryssref: 4GHY7
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole1/2 "til 3/8"
BustetypeSyntetisk
Pensel Dia.4"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeNylox
Maks. RPM6000
MonteringstypeArbor
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.040 / 120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 31114 Stålhjulsbørstearbor 4 tommer 1/2 tomme bredde | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "til 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "564NOK
WEILER 31265 Stålhjulsbørste 4-tommers 5/8-tommers bredde | AD7UAG 4GHY9 312655/8 "til 1/2"5 / 8 "1"0.035 / 180 "575NOK
WEILER 31275 Stålhjulsbørste 4-tommers 5/8-tommers bredde | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "til 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 31124 Stålbørste 4-tommers 1/2-tommers bredde
570NOK / enhet