Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 21221 Håndrørbørste Messing 3/16 0.003 tommer - Pakke med 10 | AC6FZG 33M631

WEILER 21221 Håndrørsbørste messing 3/16 0.003 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AC6FZG Modell: 21221Kryssreferanse: 33M631
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
1 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndrørbørste
Pensel Dia.3 / 16 "
Fyll materialeMessing
Maks. RPM2000
Total lengde7"
Skaftstørrelse3 / 32 "
Trimlengde1.5 "
WireDia.0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Total lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 21165 Håndrørsbørste Messing 1/2 tomme 0.004 tomme | AC6FZA 33M624 211651 / 2 "8"1 / 8 "2"0.004 "1 271 NOK
WEILER 21191 Håndrørbørste 3/8 tommer 0.004 tommer - Pakke med 10 | AC6FZD 33M628 211913 / 8 "8"1 / 8 "2"0.004 "1 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21221 Håndrørsbørste messing 3/16 0.003 tommer - pakke med 10 stk.
1 186 NOK / enhet