Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 17641 Crimped Wire Wheel Brush Stem 3 tommer For Die Grinders | AE9HUY 6JXG6

WEILER 17641 krympet stålbørstestamme 3 tommer for kverner

På lager
Vare: AE9HUY Modell: 17641Kryssreferanse: 6JXG6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

601NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.3"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeMessing
Maks. RPM20,000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde1"
WireDia.0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 29078 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 3 Tommer | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Messing m / Kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "311NOK
WEILER 15573 Stålhjulsbørste 3-tommers 5/8-tommers bredde | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "144NOK
WEILER 16973 Stålbørste med gjenger 3 tommer | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Rustfritt stål m / kobbersenter20,000Gjenget arbor1"0.014 "227NOK
WEILER 17618 Krympet stålbørstestamme 3 tommer | AC9KGW 3H699 17618-1 / 2 "Rustfritt stål20,000stem1"0.014 "498NOK
WEILER 17615 krympet stålbørstestamme 3 tommer | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.008 "299NOK
WEILER 17616 krympet stålbørstestamme 3 tommer | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.011 "259NOK
WEILER 15563 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 3 Tommer | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "til 3/8"5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.011 "131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 17641 krympet stålbørstestamme 3 tommer for kverner
601NOK / enhet