WEG FLC-E360-314-W22 Adapter 364/365t/ts 405ts til C-flate | AD2RQZ 3TPW5

WEG FLC-E360-314-W22 Adapter 364/365t/ts 405ts til C-flate

På lager
Vare: AD2RQZ Modell: FLC-E360-314-W22Kryssreferanse: 3TPW5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-Face Adapter
FunksjonKonverterer 364 / 365T / TS og 405TS (6314 peiling) til 364/365 / 405TC
NEMA / IEC-ramme364/365T, 364/365TS, 405TS
Utenfor Dia.15-9 / 16 "
Rabbet Dia. (I.)UNC 5/8 "X 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8503009520
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonSakNEMA / IEC-rammeUtenfor Dia.Pris
WEG FLC-RS180-adapter konverterer 182/184t til C-face | AD2RPN 3TPL3 FLC-RS180Konverterer 182/184T Frame til 182/184TCC-Face Adapter182T, 184T8-7 / 8 "1 844 NOK
WEG FLC-RS210-adapter konverterer 213/215t til C-face | AD2RPP 3TPL4 FLC-RS210Konverterer 213/215T Frame til 213/215TCC-Face Adapter213T, 215T8-7 / 8 "1 840 NOK
WEG FLC-RS250-adapter konverterer 254/256t til C-flate | AD2RPQ 3TPL5 FLC-RS250Konverterer 254/256T Frame til 254/256TCC-Face Adapter254T, 256T8-7 / 8 "3 274 NOK
WEG FLC-E180-adapter konverterer 182/184t til C-flate | AD2RQR 3TPV7 FLC-E180Konverterer 182/184T Frame til 182/184TCC-Face Adapter182T, 184T (W21-serien)8-7 / 8 "1 625 NOK
WEG FLC-EW210-adapter konverterer W213/215t til C-face | AD2RQT 3TPV8 FLC-EW210Konverterer W213 / 215T ramme til W213 / 215TCC-Face AdapterW213T, W215T8-7 / 8 "2 054 NOK
WEG FLC-E210-UBC Adapter Konverterer 213/215t til C-face | AD2RQU 3TPV9 FLC-E210-UBCKonverterer 213/215T Frame til 213/215TCC-Face Adapter213T, 215T8-7 / 8 "2 359 NOK
WEG FLC-E250-adapter konverterer 254/256t til C-flate | AD2RQW 3TPW2 FLC-E250Konverterer 254/256T Frame til 254/256TCC-Face Adapter254T, 256T (W21-serien)8-7 / 8 "2 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG FLC-E360-314-W22 Adapter 364/365t/ts 405ts til C-flate
10 234 NOK / enhet