Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG CSW30H-BSI0D61 Trykknapp, 30 mm, opplyst

På lager
Vare: BC9EQU Modell: CSW30H-BSI0D61

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush Button

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG CSW30H-BSI4E26 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7TGU CSW30H-BSI4E26908NOK
WEG CSW30H-BSI2D67 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7VPJ CSW30H-BSI2D67908NOK
RFQ
WEG CSW30H-BGA5 trykknapp, 30 mm, standard | BC7XPH CSW30H-BGA5376NOK
WEG CSW30H-BCI2D66 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7ZQX CSW30H-BCI2D66991NOK
WEG CSW30H-BF4 trykknapp, 30 mm, standard | BC7ZQY CSW30H-BF4315NOK
WEG CSW30H-GBCI2E26 trykknapp, 30 mm, nødstopp | BC8BKR CSW30H-GBCI2E261 015 NOK
RFQ
WEG CSW30H-SD2E26 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC8FNF CSW30H-SD2E26883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG CSW30H-BSI0D61 Trykknapp, 30 mm, opplyst
908NOK / enhet