Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG CSW30-BF3 trykknapp, 30 mm, standard

På lager
Vare: BC8ZEK Modell: CSW30-BF3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush Button

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG CSW30-SD0D67 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7QKF CSW30-SD0D67735NOK
RFQ
WEG CSW30-SD3E26 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7UMM CSW30-SD3E26735NOK
WEG CSW30-BEP trykknapp, 30 mm, nødstopp | BC7VBY CSW30-BEP619NOK
RFQ
WEG CSW30-BCI3D61 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7VPH CSW30-BCI3D61826NOK
RFQ
WEG CSW30-BC4 trykknapp, 30 mm, standard | BC7WKY CSW30-BC4376NOK
RFQ
WEG CSW30-BIDL3D61 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7XKV CSW30-BIDL3D61284NOK
WEG CSW30-BCI4D66 trykknapp, 30 mm, opplyst | BC7XPF CSW30-BCI4D66908NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG CSW30-BF3 trykknapp, 30 mm, standard
264NOK / enhet