WEG BRC-016V04 kontaktor, 20V ved 50Hz/24V ved 60Hz

Vare: BC9XYY Modell: BRC-016V04
108NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG BRB-38D07 kontaktor, 48V, 50/60Hz | BB6QLT BRB-38D07181NOK
WEG BRB-38D33 kontaktor, 380V, 50/60Hz | BB6TXY BRB-38D33248NOK
WEG BCA-105V23 kontaktor, 180V ved 50Hz/208V ved 60Hz | BB6XUM BCA-105V23361NOK
WEG BRB-38D39 Kontaktor, 480V, 50/60Hz | BB8BHV BRB-38D39181NOK
WEG BCXML11 CWM800 kontaktorspole | BB8HTL BCXML11 CWM800534NOK
WEG BRB-38D02 kontaktor, 24V, 50/60Hz | BB8HTM BRB-38D02181NOK
WEG BCXMRL11 CWM800 kontaktorspole | BB8PUU BCXMRL11 CWM800534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG BRC-016V04 kontaktor, 20V ved 50Hz/24V ved 60Hz
108NOK / enhet