WEG 13444696 Luftkompressormotor, 3/4 hk, kondensator-start, 3470 o/min, 115/208-230VAC | CH6HTX 54JF84

WEG 13444696 Luftkompressormotor, 3/4 hk, kondensatorstart, 3470 o/min, 115/208-230VAC

På lager
Vare: CH6HTX Modell: 13444696Kryssref: 54JF84

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressormotor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame56
Forsterker med full belastning9.14 / 4.7-4.57A
HP3/4
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel8 3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonLuftkompressor
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeBak / fot
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt3470
Nominell effektivitet66.5%
Antall hastigheter1
Total lengde10 1 / 4 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 7 / 8 "
Spenning115/208-230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.855
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikasjonFrameForsterker med full belastningMotordesignMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
WEG 00518OS1CCD184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TAir Kompressorer184T23.5-21.5Start / Kjør kondensatornone1745-14.875 "10 943 NOK
WEG 00518OS1CCDOL184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TAir Kompressorer184T23.5-21.5Start / Kjør kondensatorHåndbok1745-14.875 "11 754 NOK
WEG 00718OS1CCD215T Luftkompressormotor, 7.5 Hk, 1745 Rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TAir Kompressorer215T33.3-31.3Start / Kjør kondensator-1745-19 11 / 16 "15 365 NOK
WEG 01018OS1CCD215T Luftkompressormotor, 10Hk, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TAir Kompressorer215T45.0-43.0Start / Kjør kondensator-1745-21.25 "23 387 NOK
WEG 00536OS1DCD56H-S Elektromotor, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------5 063 NOK
WEG 00218OT1B56-S Elektromotor, 2Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------6 921 NOK
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Elektromotor, 5Hk, 3600 Rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------5 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 13444696 Luftkompressormotor, 3/4 hk, kondensatorstart, 3470 o/min, 115/208-230VAC
3 700 NOK / enhet