WEG 02512ST3QIE324TC-W22 Motor, 3 Phase 25 Hp, 1180 460v 324tc Eff 93.0 | AA4JEX 12N947

WEG 02512ST3QIE324TC-W22 Motor, 3 Fas 25 Hk, 1180 460v 324tc Eff 93.0

På lager
Vare: AA4JEX Modell: 02512ST3QIE324TC-W22Kryssref: 12N947

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame324TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning30.4
HP25
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel24.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringStiv base
RPM på typeskilt1200
Nominell effektivitet93.0%
Antall hastigheter1
Total lengde29.625 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.2.25 "
Aksel lengde5.25 "
Spenning460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 258.75
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.EffektivitetsgruppeFrameMotordesignMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetPris
WEG 00118ET3H143TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 1 Hk, 1765 Rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-faseStiv base1765-85.5%7 526 NOK
WEG 00156ET3H143TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 1-1/2 Hk, 3495 Rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-faseStiv base3495-84.0%8 146 NOK
WEG 00158ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 1-1/2 Hk, 1760 Rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-faseStiv base1760-86.5%7 730 NOK
WEG 00236ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 2 Hk, 3490 Rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-faseStiv base3490-85.5%8 204 NOK
WEG 00218ET3H145TC-W22 generell motor, 3-fase, TEFC, 2 hk, 1755 rpm | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-faseStiv base1755-86.5%8 422 NOK
WEG 00336ET3H182TC-W22 generell motor, 3-fase Tefc 3 Hk, 3510 Rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-faseStiv base3510-86.510 701 NOK
WEG 00318ET3H182TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 3 Hk, 1760 Rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-faseStiv base1760-89.5%9 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 02512ST3QIE324TC-W22 Motor, 3 Fas 25 Hk, 1180 460v 324tc Eff 93.0
76 178 NOK / enhet