WEG 00718OT3E213T-S Motor, 3 Fas, 7-1/2 Hk, 1770 213/5t 9.14a | AG3FCX 33HP14

WEG 00718OT3E213T-S Motor, 3-faset, 7-1/2 hk, 1770 213/5t 9.14a

På lager
Vare: AG3FCX Modell: 00718OT3E213T-SKryssreferanse: 33HP14

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame213 / 5T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning9.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel13 13 / 64 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
Nominell effektivitet91.0
Antall hastigheter1
Total lengde16 37 / 64 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 01518OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.020 476 NOK
WEG 01518OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.020 307 NOK
WEG 02036OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.023 351 NOK
WEG 02036OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.023 925 NOK
WEG 02018OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.024 361 NOK
WEG 02018OT3H256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.024 630 NOK
WEG 02536OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 25 Hk, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.728 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00718OT3E213T-S Motor, 3-faset, 7-1/2 hk, 1770 213/5t 9.14a
12 705 NOK / enhet