WEG 00236ET3H145T-W22 Motor, 3 Phase, 2 Hp, 3490 575V, 145t Eff 85.5 | AE7VNK 6APW9

WEG 00236ET3H145T-W22 Motor, 3-fase, 2 hk, 3490 575V, 145t eff 85.5

På lager
Vare: AE7VNK Modell: 00236ET3H145T-W22Kryssreferanse: 6APW9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeHøy effektivitet og NEMA Premium(R)
Frame145T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning2.02
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringStiv base
RPM på typeskilt3490
Nominell effektivitet85.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning575
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignMotorens monteringsposisjonMonteringPris
WEG 06018ST3QIE364T-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base109 139 NOK
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base116 004 NOK
WEG 07518ST3QIE365T-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base116 711 NOK
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base128 003 NOK
WEG 10018ST3QIE405T-W22 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base163 551 NOK
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base162 161 NOK
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 Motor, 3 Fas 100Hk, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base167 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00236ET3H145T-W22 Motor, 3-fase, 2 hk, 3490 575V, 145t eff 85.5
7 634 NOK / enhet