Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07080.060.0012 Hylseskrue Lav M6 x 1 X 12, 100PK | AE8MJD 6EA64

APPROVED VENDOR M07080.060.0012 Hylseskrue Lav M6 x 1 X 12, 100PK

På lager
Vare: AE8MJD Modell: M07080.060.0012Kryssreferanse: 6EA64
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.10mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde under hodet12mm
Materiale8.8 Steel
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0012 Hylseskrue Lav M6 x 1 X 12, 100PK
159NOK /pakke