Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 7165AX10 Kompresjon 450 Deg F | CU9UFZ 787RZ2

WEATHERHEAD 7165AX10 kompresjon 450 grader F

På lager
Vare: CU9UFZ Modell: 7165AX10Kryssreferanse: 787RZ2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEATHERHEAD 7165X12 Kompresjon 450 Deg F | CU9UFJ 787T06 7165X1230NOK
WEATHERHEAD 7165AX05 Kompresjon 450 Deg F | CU9UFK 787RY9 7165AX0520NOK
WEATHERHEAD 7165X02 Kompresjon 450 Deg F | CU9UFL 787RZ7 7165X0218NOK
WEATHERHEAD 7165X06 Kompresjon 450 Deg F | CU9UFM 787T03 7165X0613NOK
WEATHERHEAD 7165AX04 Kompresjon 450 Deg F | CU9UFN 787RY8 7165AX0410NOK
WEATHERHEAD 7165X02T Kompresjon 450 Deg F | CU9UFP 787RZ8 7165X02T16NOK
WEATHERHEAD 7165X08 Kompresjon 450 Deg F | CU9UFQ 787T04 7165X0818NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 7165AX10 kompresjon 450 grader F
24NOK / enhet