Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 6708 Multippel stengeventil | AB3XBF 1VRB9

WEATHERHEAD 6708 Multippel stengeventil

På lager
Vare: AB3XBF Modell: 6708Kryssreferanse: 1VRB9
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
1 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlere avstengningsventiler
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
HåndtakstypeSpaken betjent
Maks. Press30 psi
Total høyde4.5 "
Total lengde2.375 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Ventildesign4-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRørstørrelsePris
WEATHERHEAD 6747 Multippel stengeventil | AB3XBC 1VRB6 67473.5 "1 / 4 "847NOK
WEATHERHEAD 6748 Multippel stengeventil | AB3XBD 1VRB7 67484.5 "1 / 4 "752NOK
WEATHERHEAD 6707 Multippel stengeventil | AB3XBE 1VRB8 67073.5 "3 / 8 "415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 6708 Multippel stengeventil
1 014 NOK / enhet