Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1480X6X6 hannkontakt 45 grader 3/8 tommer rørstørrelse | AC4FTY 2ZLU5

WEATHERHEAD 1480X6X6 hannkopling 45 grader 3/8 tommer rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FTY Modell: 1480X6X6Kryssreferanse: 2ZLU5
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1880X10 mannlig kontakt 45 graders 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FPC 2ZKY8 1880X10Quick Connect1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "457NOK
WEATHERHEAD 1880X12 mannlig kontakt 45 graders 3/4 tommers rørstørrelse | AC4FPD 2ZKZ1 1880X12Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "633NOK
WEATHERHEAD 1880X4 mannlig kontakt 45 graders 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "219NOK
WEATHERHEAD 1880X4X4 mannlig kontakt 45 graders 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FPG 2ZKZ4 1880X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "318NOK
WEATHERHEAD 1880X6 mannlig kontakt 45 graders 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "245NOK
WEATHERHEAD 1880X6X2 hannkopling 45 grader 3/8 tommer rørstørrelse | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "345NOK
WEATHERHEAD 1880X6X6 mannlig kontakt 45 graders 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1480X6X6 hannkopling 45 grader 3/8 tommer rørstørrelse
294NOK / enhet