Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1469X10X12 hannalbue 3/4-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FRN 2ZLH7

WEATHERHEAD 1469X10X12 hannalbue 3/4-14 5/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FRN Modell: 1469X10X12Kryssreferanse: 2ZLH7
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
660NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 4-14
Tube Size5 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302306000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1869X2.5X1 hannalbue 1/16-27 5/32 tommers rørstørrelse | AC4FLN 2ZKP3 1869X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1469X10X12 hannalbue 3/4-14 5/8 tommers rørstørrelse
660NOK / enhet