WEARWELL 540 modulære dreneringsfliser Svart 12 x 12 tommer | AD6YKK 4CKN9

WEARWELL 540 Modulære dreneringsfliser Svart 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AD6YKK Modell: 540Kryssreferanse: 4CKN9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulære dreneringsfliser
Sklisikker overflateNei
TretthetNei
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart
kompatibel med540 ramper og hjørner
Dreneringshull per kvm. Ft.148
Edgessikringsanlegg
Brannhemmende / BrannhemmendeBrannsikkert
Lengde12 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatteegenskaperAntiskli
MatrampematerialeVinyl
MatteformSquare
Mat overflatemønsterÅpne rutenett
MaterialePVC
Form av dreneringshullCircle
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.24
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode3918901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDreneringshull per kvm. Ft.EdgesSakLengdeMat overflatemønsterBreddePris
WEARWELL 540.58X12X12BK Interlocking Drenage Matt Black 12 x 12 Tommer | AH8TXP 38ZC26 540.58X12X12BKSvart148.0(4) ForriglingSammenlåsende dreneringsmatte1"Glatt1ft.148NOK
WEARWELL 540 Interlock Dreneringsmatte Grønn 12 x 12 Tommer PK20 | AJ2DQW 48Z446 540Grønn148.0(4) ForriglingSammenlåsende dreneringsmatte1"Glatt1ft.4 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 540 Modulære dreneringsfliser Svart 12 x 12 tommer
2 513 NOK / enhet