Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS TK-99E trykk- og anti-søl vakuumbryter analog testsett | AE3BBF 5AJ67 / 385511

WATTS TK-99E Analog testsett for trykk- og antisølvakuumbryter

På lager
Vare: AE3BBF Modell: TK-99EKryssref.: 5AJ67 / 385511
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
47 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBack Kit Preventer Test Kit, 5 Valve
Nøyaktighet1%
Maks. Arbeids press13.7 Bar
Mfr. SerieTK-99E

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.72
Skipets høyde (cm)40.39
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbakestrømstestersett som er ideelt for overvåking av trykk- og antisølvakuumbrytere, soner med redusert trykk og dobbeltkontrollventiler.
    • Den inkluderer en 4.5-tommers diameter ansiktsmåler med to skalaer som måler 0 - 15 psi og 0 - 1 bar trykkverdier
    • Lette nåleventiler innkapslet i kjemikaliebestandige deksler
    • Lufttilførselsmåler for å oppdage trykknivåer (0 til 200 psi) i rør eller tanker
    • Tre fargekodede, 6 fot slanger med hunnkoblinger
    • Støtledning for å motstå vibrasjoner og slitasje
    • Utskiftbare slangefiltre og ventilstammetetninger for brukervennlighet og positiv avstengningsapplikasjoner, henholdsvis
    • Utvidede tilpasninger og bøssingadaptere
    • Maks arbeidstemperatur på 200 grader F

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er formålet med tilbakestrømningstesting?

A. Vakuumbrytere mot søl, trykkvakuumbrytere og doble tilbakeslagsventiler må testes regelmessig for å forhindre industrielle farer. Tilbakestrømstesting sikrer at disse enhetene fungerer jevnt.

Sp. Tilbyr merket oppbevaringsveske for tilbakestrømstestersett?

A. Ja, dette settet kommer med en bæreveske for å sikre enhetens sikkerhet og bærbarhet på arbeidsplassen.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakMaks. Arbeids pressMfr. SeriePris
WATTS TK-9A Testsett for tilbakestrømningssikring, +/-2 % nøyaktighet, 3 slanger | AB2BGT 1KYB6 / 385496 TK-9A+/- 2% av full skalaBack Kit Preventer Test Kit, 3 Valve12.1 BarTK-9A34 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS TK-99E Analog testsett for trykk- og antisølvakuumbryter
47 262 NOK / enhet