Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS PLT-5-M1 ekspansjonstank, 2.1 gal tankkapasitet, 3/4 tommers tilkobling, 20 PSI forladingstrykk | CU9TVT 793UY2

WATTS PLT-5-M1 ekspansjonstank, 2.1 gal tankkapasitet, 3/4 tommers tilkobling, 20 PSI forladingstrykk

På lager
Vare: CU9TVT Modell: PLT-5-M1Kryssreferanse: 793UY2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonstank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS PLT-35-M1 termisk ekspansjonstank, 14 gal tankkapasitet, 1 tommers størrelse tilkobling | CU9TVL 793UY5 PLT-35-M19 956 NOK
WATTS PLT-20-M1 termisk ekspansjonstank, 8.5 gal tankkapasitet, 3/4 tommers størrelse tilkobling | CU9TVM 793UY4 PLT-20-M18 090 NOK
WATTS PLT-12-M1 ekspansjonstank, 4.5 gal tankkapasitet, 3/4 tommers tilkobling, 20 PSI forladingstrykk | CU9TVU 793UY3 PLT-12-M11 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PLT-5-M1 ekspansjonstank, 2.1 gal tankkapasitet, 3/4 tommers tilkobling, 20 PSI forladingstrykk
1 354 NOK / enhet