WATTS LFS777SI 1 Wye-sil, innløpsstørrelse 1 tomme, opererer ved 178 grader C, WOG 400 Psi | BZ2XTW 0379121

WATTS LFS777SI 1 Wye sil, innløpsstørrelse 1 tommer, opererer ved 178 grader C, WOG 400 Psi

Vare: BZ2XTW Modell: LFS777SI 1Kryss Ref: 0379121
868NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialMessing
KroppsstilWye
DekkmaterialeBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeNBR
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. SerieLF777SI
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeSocket
PluggmaterialeMessing
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4554

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFS777SI 1 Wye sil, innløpsstørrelse 1 tommer, opererer ved 178 grader C, WOG 400 Psi
868NOK / enhet