Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFIS6301 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 Psi | CC7EUV 0123628

WATTS LFIS6301 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 psi

På lager
Vare: CC7EUV Modell: LFIS6301 1/2Kryss Ref: 0123628
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.350 grader F
Mfr. SerieLFIT6300
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialePTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Ventildesign2-Piece
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1849

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFIS6301 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | CC7EUZ 0123629 LFIS6301 3/43 / 4 "350 grader F-40 grader F3 / 4 "495NOK
WATTS LFIS6301 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 Psi | CC7EVF 0123630 LFIS6301 11"350 grader F-40 grader F1"649NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFIS6301 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 psi
356NOK / enhet