Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFIS6301 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 Psi | CC7EVF 0123630

WATTS LFIS6301 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 Psi

På lager
Vare: CC7EVF Modell: LFIS6301 1Kryss Ref: 0123630

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.350 grader F
Mfr. SerieLFIT6300
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialePTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Ventildesign2-Piece
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5475

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 tommers inntak, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFIS6301 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 Psi | CC7EUV 0123628 LFIS6301 1/21 / 2 "350 grader F-40 grader F1 / 2 "356NOK
WATTS LFIS6301 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | CC7EUZ 0123629 LFIS6301 3/43 / 4 "350 grader F-40 grader F3 / 4 "495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFIS6301 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 Psi
649NOK / enhet