Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60000CN31 Fjærmutter 316 rustfritt stål 3/8 tommer | AH6VTD 36HX95

CALBRITE S60000CN31 Fjærmutter 316 rustfritt stål 3/8 tommer

På lager
Vare: AH6VTD Modell: S60000CN31Kryssreferanse: 36HX95
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårmutter
FARGESølv
Dybde1-15 / 16 "
FinishPolert Brite
Lengde1.375 "
Materiale316 rustfritt stål
Tykkelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTykkelseTrådstørrelseBreddePris
CALBRITE S60000CN11 Fjærmutter 316 rustfritt stål 1/4 in | AH6VTC 36HX94 S60000CN111-13 / 16 "1 / 4 "1 / 4-203 / 4 "154NOK
CALBRITE S60000CN41 Fjærmutter 316 rustfritt stål 1/2 in | AH6VTE 36HX96 S60000CN411-15 / 16 "1 / 2 "1 / 2-133 / 4 "209NOK
CALBRITE S60000CN51 Fjærmutter 316 rustfritt stål 5/8 tommer | AH6VTF 36HX97 S60000CN511-15 / 16 "5 / 8 "5 / 8-111.12 "451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60000CN31 Fjærmutter 316 rustfritt stål 3/8 tommer
169NOK / enhet