Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF7R 3/4 halestykkeforlengelse, inline, 3/4 tommer størrelse, messing

På lager
Vare: CA7ZVX Modell: LF7R 3/4Kryss Ref: 0072235
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktailpiece
KroppsfinishBronse
Body MaterialBlyfri messing
KroppsstilPå linje
SkivematerialeSantopren
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieAV7R
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeEPDM
silNei
Gjengetypeftp-utvidelse
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1301

Produktdetaljer:

Forlengelse av halestykke, inline, 3/4 tommers størrelse, messing

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF7R 1 halestykkeforlengelse, inline, 1 tommers størrelse, messing | CA7ZVY 0072236 LF7R 11"180 grader F175 PSI33 grader F1"203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF7R 3/4 halestykkeforlengelse, inline, 3/4 tommer størrelse, messing
203NOK / enhet