SALISBURY Redningskrok


Salisbury redningskroker brukes til å frigjøre et offer som er fanget i et hvelv eller i nærheten av elektriske skap og gir. Disse verktøyene er nyttige for brannmenn og søk- og redningsteam.

filtre
Farge: Gul , Materiale: Glassfiber med hode av aluminium bronselegering
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
24401
6"9 830 NOK
RFQ
B
24403
8ft.8 530 NOK
RFQ

Redningskrok

Salisburys isolerte redningskroker brukes til å trekke ut arbeidsuførbare arbeidere fra farlige områder, trange rom, hvelv eller elektriske skap. Disse redningskrokene har skumfylte, glassfiberforsterkede håndtak som oppfyller ASTM F711-standardene for å gi overlegen isolasjon. De har kroker i aluminiumsbronselegering med en 18 tommers åpning for effektiv kroking. Velg fra et bredt utvalg av disse redningskrokene, tilgjengelig i 6 og 8 tommers lengder Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Salisbury redningskroker har skumfylte, glassfiberforsterkede håndtak for å gi overlegen elektrisk isolasjon.
  • De har ender av aluminiumsbronselegering med en 18-tommers åpning for effektiv hooking.

Kompatible tilbehør

  • Salisbury E0011B Elektriske hansker: De er utformet for å beskytte mot elektrisk støt og lysbue. Disse hanskene sikrer at personer som arbeider med eller rundt elektriske systemer kan gjøre det med tillit, minimerer risikoen for elektrisk støt og øker den generelle sikkerheten i oppgaver som involverer strømførende elektriske komponenter.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lengden på disse redningskrokene?

Salisbury redningskroker er tilgjengelige i 6 og 8 fots lengder.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker en redningskrok?

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) og følg etablerte sikkerhetsprotokoller.
  • Bruk kroken på en kontrollert måte og vær oppmerksom på omgivelsene dine for å forhindre utilsiktet skade.

Hvordan vedlikeholde Salisbury redningskroker?

  • Rengjør Salisbury-krokene etter hver bruk og oppbevar dem på et tørt sted for å forhindre rust eller annen skade.
  • Inspiser dem med jevne mellomrom for tegn på slitasje eller skade.

Hvilke faktorer bør vurderes når du installerer Salisbury redningskroker?

Vurder høyden på bruksstolpene, type konstruksjoner og tilgjengelighet for nødsituasjoner. Riktig opplæring i installasjonsprosedyrer er avgjørende for effektiv bruk under redningsscenarier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?