Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF47FBVQCB-14 Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 200 grader. F Maks. Temp. | BR4GRR 0472054

WATTS LF47FBVQCB-14 Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 200 grader. F Maks. Temp.

På lager
Vare: BR4GRR Modell: LF47FBVQCB-14Kryss Ref: 0472054

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.200 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
AksematerialeMessing
Ventildesign2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3/4 tomme innløp, 200 grader. F Maks. Temp.

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SeriemontertKulematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePorttypePris
WATTS LF47FBVQCB-10 Kuleventil, 1/2 tomme innløp, 200 grader. F Maks. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-237NOK
WATTS LF47FBVQCB-18 Kuleventil, 1 tommers innløp, 200 grader. F Maks. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-564NOK
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCJaForkrommet messing-40 grader FHann gjenget1 / 2 "Hann gjengetFull380NOK
WATTS FBV-3C 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNeiForkrommet messing-40 grader FGjenget hunn3"Gjenget hunnFull3 253 NOK
WATTS B6000-LH 1/2 kuleventil, låsehåndtak, 1/2 tomme størrelse | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Messing-Gjenget hunn--standard556NOK
RFQ
WATTS FBV-4-TH 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NeiMessing-40 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnFull483NOK
WATTS FBVS-4 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY8LLV 0546864 FBVS-4 1 1/2FBV-4NeiMessing-40 grader F-1-1 / 2 "SocketFull498NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF47FBVQCB-14 Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 200 grader. F Maks. Temp.
326NOK / enhet